アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
レディース長袖ブラウス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12038148
品番
866004
参考基準価格(税別)
¥6,720
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
台襟付スタンダードデザイン ファンデーションが付きにくく、落ちやすいステインオフ加工。
色
ホワイト
サイズ
17
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
57.5
着丈(cm)
66
バスト(cm)
117
素材
ブロード ポリエステル85%・綿15%、ボタン/糸付ボタン
色番
1