アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
レディース半袖ブラウス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
23
注文コード
12038279
品番
866005
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥7,650
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
台襟付スタンダードデザイン ファンデーションが付きにくく、落ちやすいステインオフ加工。
色
ホワイト
サイズ
23
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
66
バスト(cm)
135
素材
ブロード ポリエステル85%・綿15%、ボタン/糸付ボタン
色番
1