本体

SCS-T160S 貯湯式温水洗浄便座 東芝 12040290 SCS-T160S 貯湯式温水洗浄便座 東芝 12040290 SCS-T160S 貯湯式温水洗浄便座 東芝 12040290 SCS-T160S 貯湯式温水洗浄便座 東芝 12040290

貯湯式温水洗浄便座

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12040290 品番SCS-T160S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

毎日使う人への気配りが嬉しい貯湯式温水洗浄便座です。
洗浄水のノズルがキズに強く汚れが付きにくいステンレス製になりました。さらにおしり洗浄の前後にノズルを自動洗浄、気持ちよくご使用いただけます。汚れが機になってきたら「ノズル洗浄」ボタンでノズルを本体から取り出せるのでお掃除も楽々。
便座に座るだけで脱臭開始のオート脱臭搭載。内蔵ファンで吸引、触媒フィルターで強力脱臭、さらに便座から立ち上がって1分後に自動停止だから使用後にニオイを残しません。
座面の幅が広くお尻をしっかり保持、また、長時間着座した場合低温やけどを防止するため、便座温度を徐々に下げる機能を搭載。安心です。
約0.75l/分のパワフル水流で優しくスッキリ洗い上げます。着座していない時は吐水しない安心機能付です。

電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)662(本体:600、便座:50) 年間消費電力量(kWh/年)152(タイマー節電機能を使用しない場合:215) 使用可能給水圧力(MPa)0.07〜0.75 検知方式【着座】赤外線兼知識 洗浄【温水装置】おしり洗浄:500〜670mL/分、ビデ洗浄:500〜650mL/分、水勢調節:おしり・ビデ各4段階 タンク容量(L)温水:0.6 安全装置サーモスイッチ、温度ヒューズ、水位センサー、漏電遮断回路内蔵 脱臭機能装置:触媒脱臭、脱臭風(風量通常0.11m3/分) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)489×543×158 質量(kg)約4.1 付属品本体、取付ボルトセット、本体固定プレート、タンク給水ホース、分岐金具、脱臭フィルター、パッキンセット、ボックスレンチ パステルアイボリー コード長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 用途便座内部に断熱材をいれて放熱を抑制、省エネ達成率120%(2012年度基準)快適な省エネ便座です。 形状前丸 操作パネル壁リモコン型 温水貯蔵方式貯湯式
注意
※トイレの止水栓形状によっては付属品以外に別途部品(市販品)が必要な場合があります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12040290 SCS-T160S 18898909 SCS-TRS1 貯湯式温水洗浄便座 東芝 貯湯式温水洗浄便座 東芝 1台 20,980 税込23,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12040290
2023-11-11
用途:
??(設備交換したもの)
有限会社片岡商会 様 (不動産業)

シンプルな構造で基本機能十分で使いやすい。
また即時入荷したことも有りがたかった。

1人が参考にしています
対象商品:
12040290
2023-11-19
用途:
工場トイレの便座

換気ファンを謳っているが、あまり効果が無いように思われる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする