sita(サイタ)
sita(サイタ)の 園芸鋸
sita(サイタ)の 万能(生木・植木)
sita(サイタ)の 鞘入り
サヤ付剪定鋸
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12040360
品番
SSNM-240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
刃先に衝撃焼入、切れ味長持ち
サビにくく、ヤニがつきにくいハードクロームメッキ仕上げ
替刃式なので経済的
ベルト通し付樹脂サヤで収納、携帯に便利
刃長(mm)
240
全長(mm)
430
板厚(mm)
0.75
切り溝幅(mm)
1.15
刃ピッチ(mm)
3
質量(g)
約215
材質
刃:SK4(日本鋼)、グリップ:PVC、サヤ:ABS
用途
生木一般木材・角材・竹挽き・仮枠作業全般
アズワン品番
64-5131-23