sita(サイタ)
sita(サイタ)の 除草具
sita(サイタ)の 雑草抜き
フィットグリップ雑草抜き
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12040430
品番
A626
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
握りやすいフィットグリップ
ステンレス製:サビにくく丈夫で長持ち
材質(刃)
ステンレス
刃渡り(mm)
30
全長(mm)
180
柄長さ(mm)
120
質量(g)
約40
用途
雑草抜き
アズワン品番
64-5136-22