trad
tradの 刈払機
tradの 一般草刈用カッター/チップソー
ウルトラデカチップソー(2枚組)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12040710
品番
2TUD-255
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
切れる特大R型で石にも強い!
タフなチップで耐久性抜群!
荒地・山林・河原向き
外径(Φmm)
255
刃数(p)
40
刃厚(mm)
2
用途
雑木・笹・竹・雑草
穴径(Φmm)
25.4