刈払チップソー草刈日和

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)230 注文コード12040719 品番230X36P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は外径など2種類から選べます 他の種類を見る

斜め埋め込み型チップ
4面フル研磨

外径(Φmm)230 刃数(p)36 刃厚(mm)2 用途雑木・笹・竹・雑草 穴径(Φmm)25.4
注意
※230mmはエンジン排気量25cc未満、255mmはエンジン排気量25cc以上をおすすめします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12040719
2023-10-31
用途:
自宅付近の草刈時
農・林・水産業

軽量で耐久性も良く価格も安くてコスパが良い。
次回も購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする