アイウッド
アイウッドの 刈払機
アイウッドの 一般草刈用カッター/チップソー
刈払チップソー草刈日和
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12040728
品番
255X40P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
斜め埋め込み型チップ
4面フル研磨
外径(Φmm)
255
刃数(p)
40
刃厚(mm)
2
用途
雑木・笹・竹・雑草
穴径(Φmm)
25.4
注意
※230mmはエンジン排気量25cc未満、255mmはエンジン排気量25cc以上をおすすめします。