アイウッド
アイウッドの 刈払機
アイウッドの 一般草刈用カッター/チップソー
多用途チップソー草刈日和
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12040737
品番
230X46P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
斜め埋め込み型チップ
最高級チップ仕様
外径(Φmm)
230
刃数(p)
46
刃厚(mm)
1.25
用途
雑木・笹・竹・雑草
穴径(Φmm)
25.4
注意
※230mmはエンジン排気量25cc未満、255mmはエンジン排気量25cc以上をおすすめします。