アイウッド
アイウッドの 刈払機
アイウッドの 一般草刈用カッター/チップソー
多用途チップソー草刈日和
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12040746
品番
255X52P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
斜め埋め込み型チップ
最高級チップ仕様
外径(Φmm)
255
刃数(p)
52
刃厚(mm)
1.25
用途
雑木・笹・竹・雑草
穴径(Φmm)
25.4
注意
※230mmはエンジン排気量25cc未満、255mmはエンジン排気量25cc以上をおすすめします。