油業用ポンプ交換用ホース(FA・FD・FR・GM・FS用)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合機種GM-2510H・2524H・2010 FS-100D・24D 注文コード12040834 品番2005G
参考基準価格(税別)¥41,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は適合機種・付属品など43種類から選べます 他の種類を見る

工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース
もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!
ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)

型式2005G 吐出ホース 接続口径(inch)3/4 本体質量(kg)2.7 ホース長さ(m)5 適合機種GM-2510H・2524H・2010 FS-100D・24D 接続口径(Φmm)20 材質ノズル:アルミ合金回転式 用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
関連資料:(0.8MB)(1.75MB)(0.79MB)
注意
※適合機種やホース長さ、ガンノズルの有無などよくお確かめの上、お買い求め下さい。
※末尾に「G」がついた品番はホースとガン(給油ノズル)セットの仕様となります。
※「G」がついていない品番は、ホースのみの仕様となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10122445
2024-08-14
用途:
ポンプホースの交換
建設業・工事業

古い電動ポンプだったので、ホースも固くなり曲がった部分が癖になり割れて液体が出ることがありました。検索したらホースだけ売ってたので、購入し早速交換しました。両方の金具もしっかり合い、液体の漏れもありませんでした

1人が参考にしています
対象商品:
10122445
2018-04-17
用途:
機械メンテナンス時に使用
株式会社牧野フライス製作所 様 (製造業)

どこで買えば良いかと困っていた位なので買えた事自体
そして定価より安かったのでさらに助かりました。
発送が早かったのですぐ使うことができました。
包装は簡易でしたが必要十分で廃棄少なく、その点でも満足しております。

1人が参考にしています
対象商品:
10122445
2017-12-26
用途:
給油

結構年代物で、こんなに簡単に見つかるなんて!
助かりました。

対象商品:
10122445
2023-04-13
用途:
農業機器の給油に使用
農・林・水産業

従来のホースでは、給油時少し短く困っていた。給油ポンプの中間に挿入することでそのまま使用が出来る。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガンノズル・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする