FA-100-AAD 電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ 工進 12041200 FA-100-AAD 電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ 工進 12041200 FA-100-AAD 電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ 工進 12041200 FA-100-AAD 電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ 工進 12041200 FA-100-AAD 電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ 工進 12041200 FA-100-AAD 電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ 工進 12041200

電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源(V)AC100 注文コード12041200 品番FA-100-AAD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は電源・電圧・質量など8種類から選べます 他の種類を見る

工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース
もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!
ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)

使用液灯油・軽油・A重油・マシン油(100mm2/sまでの低粘度油) 最大吐出量(L/min)50 全揚程(m)7 電源(V)AC100 モーター出力(W)120/7500rpm 本体質量(kg)6.8 タイプ本体・ガンノズル付き 用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ 赤色カバー 電流(A)2.7 吸入口径(Φmm)56 接続部ねじ管用平行ネジ3/4インチ 吐出口径(Φmm)20 電源コード(m)4.8 ヒューズ3A 吐出口径3/4インチ
関連資料:(0.8MB)(0.79MB) 取扱説明書:(9.48MB)
注意
※一部、ホース無しの商品がございます。
※適合機種やホース長さ、ガンノズルの有無などよくお確かめの上、お買い求め下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12041200
2025-03-13
用途:
燃料の移送
有限会社ホクト商事 様 (製造業)

移送速度や稼働音などは満足しましたが、ホース無しが出荷が早かったので購入したが、ポンプ本体とガンノズルしか無くホースを繋げるのに別途アダプターを急ぎ購入しないとならなかった。ホース無しなら接続アダプターをつけるべきと思った。

対象商品:
02151782
2017-11-22
用途:
重機の給油

機能性は満足しています。ホースが短いので長いのも販売してほしい

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
02151737
2008-06-17
用途:
ドラム缶の作動油吸い上げ
セイホー技術サービス 様

吸い上げ量が少なすぎて時間がかかり過ぎる 手回しポンプの方が早い 吸い込み口が大きい為ドラム缶以外使いもにならない

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに改善要項として挙げさせて頂きます。
貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

「ガンノズル・ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする