カラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) BCI-301+300/5MP 対応 5色 残量検知機能 PIXUS TS7530

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12041814 品番CC-C300+301-5PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

対応カートリッジ:キヤノン BCI-301+300/5MP、BCI-300PGBK、BCI-301BK、BCI-301C、BCI-301M、BCI-301Y
対応プリンター:PIXUS TS7530 ※2022年6月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 ※
残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。

用途
※2種類のブラックインクの使用間違いにご注意ください。
※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。
※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。
※開封後は6カ月以内にお使いください。
適合機種メーカーCANON(キヤノン) ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック(顔料) 種別互換品 インク染料、顔料(300PGBK) セット内容インクカートリッジ(5個)、取扱説明書(1枚) 適合機種PIXUS TS7530

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12041814
2023-12-02
用途:
プリンターのインクカートリッジ
株式会社燦企画 様 (建設業・工事業)

交換しやすく便利でインクの色も綺麗です。このプリンターを使用の限りはリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする