ACアダプタ 無線アクセスポイント用 12V 3.5A 約1.5m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12042058 品番WAB-EX-ADP1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800

エレコム製 法人向けアクセスポイント専用のACアダプターです。温度0〜40℃の環境で使用できる、高品質・高信頼性のACアダプターです。

適合WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz 出力電圧(V)DC12V 3.5A 動作温度範囲(℃)0〜40 動作湿度(%)10〜90(結露なきこと) 保管温度範囲(℃)-10〜70 湿度(%)保管時:5〜95(結露なきこと) 安全規格PSE 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ACアダプター本体のみ:約110×約45×約29 質量(g)ACアダプター本体のみ:約180、電源ケーブルを含む:約255 付属品専用ACケーブル(約1.5m AC125V 7A) 1本、シリアルナンバーラベル 2枚、安全にお使いいただくために 1枚 保証期間3年 RoHS指令(10物質対応)対応 アズワン品番65-0534-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする