アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
七分袖ブラウス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12042251
品番
HCB4007
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
素材力が光る、スーパーノーアイロンブラウス。 一枚で着ても様になる、スマートな印象のストライプ。
色
ホワイト
サイズ(号)
13
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
67
機能
吸汗速乾、ストレッチ、ノーアイロン、防汚
バスト(cm)
104
素材
トリコットストライプ ポリエステル100%
色番
1