smalia(スマリア) スマートリモコン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12042277 品番RS-WBRCH1
参考基準価格(税別)¥9,073 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

Wi-Fi 2.4/5GH 両対応 スマートリモコン
いまある家電をそのままスマホやスマートスピーカーで操作が可能に(赤外線 操作)
むずかしい設定や配線は必要なく、誰でもかんたん設定
家電操作を自動化するシーン設定で部屋を快適に
外出先から家電を遠隔操作可能
家電は登録済みの家電(プリセット)から選択するだけ
実機に近いリモコン画面で家電を直感的に操作
スマートスピーカー対応
赤外線 有効範囲は最大25m

BluetoothBluetooth Low Energy リモコン対応:各種赤外線リモコン(SONY フォーマット、NEC フォーマット、家電製品協会フォーマット、その他メーカー独自フォーマットなど) 外形寸法(mm)約60×60×20(突起部含まず) Wi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n(2.4GHz/5GHz Dual bands) センサー温度・湿度・照度センサー 質量(g)約42 適合スマートスピーカー・サービス:Amazon Alexa 搭載スピーカー(Amazon Echo など)、Google アシスタント搭載スピーカー(Google Nest/Home など)、Siriショートカット セット内容スマートリモコン本体、ACアダプター、USB給電ケーブル、取扱説明書/保証書 使用範囲(m)赤外線:有効範囲 最大25(見通し)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする