本体

GZ-001UV ガンツ 小型UVワークライト GENTOS 12042356 GZ-001UV ガンツ 小型UVワークライト GENTOS 12042356 GZ-001UV ガンツ 小型UVワークライト GENTOS 12042356

ガンツ 小型UVワークライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12042356 品番GZ-001UV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800

充電式多目的作業灯 UV(紫外線)照射機能付ワークライト
365nmの紫外線照射で修理や塗装の検査に最適(連続点灯2.5時間)
メインライトは120ルーメンの出力 2.5時間の連続点灯 照射角120°
トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(2段階照射)
チャージングインジケーターで充電状況を表示
電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載
背面クリップ装備
底面マグネット付き180°可動グリップ
2m落下耐久とIP54(準拠)のボディ

防塵防水性能IP54 光束(Lm)約120〜40 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.0×145.0×22.0 質量(g)84 電源リチウムイオン充電池3.7V 750mAh(内蔵) 連続点灯時間(時間)約2.5〜5.5 照射距離(m)約23 落下耐久(m)2 付属品専用Micro USBケーブル(50cm) 充電時間(時間)約3(内蔵充電池使用) 電池寿命充放電約500回(内蔵充電池使用) マグネット底面マグネット 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする