アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの シャツ・ブラウス オフィスウェア
半袖ブラウス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12042558
品番
HCB4100
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
素材力が光る、スーパーノーアイロンブラウス。 どんなシーンにもマッチする、見た目にも滑らかな王道の無地。
色
ホワイト
サイズ(号)
15
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
67
機能
吸汗速乾、ストレッチ、ノーアイロン、透け防止、防汚
バスト(cm)
110
素材
フルダルトリコット ポリエステル100%
色番
1