DTOP106-003P1 OptiPlex 3000 SFF(Core i5-12500/8GB/SSD・512GB/SuperMulti/Office Personal 2021/1年保守) Dell 12042627

OptiPlex 3000 SFF(Core i5-12500/8GB/SSD・512GB/SuperMulti/Office Personal 2021/1年保守)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード12042627品番DTOP106-003P1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
使用CPUCore i5-12500SSD512GBメモリー容量8GBOSWindows 10 Pro (Windows 11 Pro ライセンス を含む) 日本語光学ドライブDVDスーパーマルチドライブキーボード/マウスあり Dell 有線 キーボード KB216 ブラック (日本語)/あり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラック本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)290×92.71×292.8本体質量(g)ベースモデル最小構成:3790※重量は構成および製造時の条件によって異なりますUSBポート数前面: USB 2.0 ポート×2、USB 3.2 Gen 1 ポート×2、背面: USB 2.0 ポートx 2、USB 3.2 Gen 1 ポート×2インターフェースHDMI×1、Display Port×1、VGA×1グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応仕様【オフィスソフト】Microsoft Office Personal 2021

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする