家庭用お風呂ヒーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12043300 品番HEAT-S-101WA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,590
販売価格(税別)
36,900

冬場のお風呂を暖かく快適に!既存の浴室に設置できる”お風呂ヒーター”
<使用中に水・お湯がかかっても大丈夫>
屋外の防水暖房機を専門に開発しているメーカーが、そのノウハウでお風呂ヒーターを開発。公的機関で防水性能の試験を実施し、防水性能”IPx5”という厳しい規格にパスした製品です。
<速暖・速切!1秒で暖かくなる>
よく見かける浴室暖房機は、温風タイプが主流で、浴室を暖めるのに少々時間がかかります。本製品は、スイッチをオンにしてわずか1秒で暖かくなる「速暖」タイプです。
<電源スイッチは2か所に搭載!>
製品本体とプラグ部の2か所に電源スイッチを搭載しています。設置位置に合わせて使いやすい方を選べます。

消費電力(W)1000(強弱切替なし) 寿命6000時間 質量(kg)約2.0(金具などを含まない) 設置方法吊り下げ・壁付け兼用 防水性IPX5 電源プラグアース線付 電源コード(m)約6 電源(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×75×190(突起部無し)、460×115×190(突起部含む)
注意
※設計寿命は製品を保証する時間ではございません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする