DB-BM1L-H 暖房敷きパッド Panasonic(パナソニック) 12043318

 

DB-BM1L-H 暖房敷きパッド Panasonic(パナソニック) 12043318
DB-BM1L-H 暖房敷きパッド Panasonic(パナソニック) 12043318
DB-BM1L-H 暖房敷きパッド Panasonic(パナソニック) 12043318
DB-BM1L-H 暖房敷きパッド Panasonic(パナソニック) 12043318
DB-BM1L-H 暖房敷きパッド Panasonic(パナソニック) 12043318
DB-BM1L-H 暖房敷きパッド Panasonic(パナソニック) 12043318

暖房敷きパッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード12043318品番DB-BM1L-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,390
販売価格(税別)
24,900

睡眠の経過時間に合わせた温度調整で、おやすみ時間をここちよく。
おやすみから起床まで、自動で温度をコントロールする快温モード搭載。
清潔に使えて、肌触りの良い生地。

表面温度(℃)50Hz:「強」50、「3」34、60Hz:「強」50、「3」34(室温20℃)質量(kg)本体:約1.9、コントローラー部分:約0.4機能快温モード、切タイマー(1~12時間)、速熱機能付、9段階温度調節、アラーム音付、時計表示、固定バンド付、ダニ対策機能付温度制御ニッケルサーミスタ一線式ヒーター寸法(cm)約200×100定格電力(W)75スイッチ種類バックライト液晶画面付コントローラーコード長さ(m)電源側:1.91、本体側:0.97材質(表面/裏面)ポリエステル100%/ポリエステル100%グレー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする