Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 暖房用品
Panasonic(パナソニック)の 防寒用品
Panasonic(パナソニック)の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
電気カーペット着せ替え用カバー 3畳相当
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12043370
品番
DQ-3C420-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
インテリアと調和する、モダンな幾何柄
カービングマイヤー
手洗いのみで可
織り方
マイヤー編み
質量(kg)
約3.1
本体寸法(cm)
約248×197
適用畳数
3畳相当
タイプ
カービングマイヤー
材質
ポリエステル100%
形状(カバー)
カットなし
洗濯方法
シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い)
色
グレー
パイル長(mm)
カット部:約6