半袖ブラウス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12043441 品番 HCB4110
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

素材力が光る、スーパーノーアイロンブラウス。 半月台襟仕様でシルエットが美しい、取り外せるリボン付きの半袖ブラウス。

ホワイト サイズ(号)11 肩幅(cm)41 袖丈(cm)24 着丈(cm)67 機能吸汗速乾、ストレッチ、ノーアイロン、透け防止、防汚 バスト(cm)100 素材フルダルトリコット ポリエステル100% 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする