半袖ブラウス

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ホワイト サイズ(号)23 注文コード12043495 品番HCB4110
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,050 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

素材力が光る、スーパーノーアイロンブラウス。 半月台襟仕様でシルエットが美しい、取り外せるリボン付きの半袖ブラウス。

ホワイト サイズ(号)23 肩幅(cm)47 袖丈(cm)24 着丈(cm)67 機能吸汗速乾、ストレッチ、ノーアイロン、透け防止、防汚 バスト(cm)134 素材フルダルトリコット ポリエステル100% 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする