長袖スタンドカラーフリルブラウス

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サックス サイズ(号)11 注文コード12044141 品番HCB4121
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

素材力が光る、スーパーノーアイロンブラウス。 首元フリルとスタンドカラーが洗練された印象の長袖ブラウス。

サックス サイズ(号)11 肩幅(cm)41 袖丈(cm)59 着丈(cm)67 機能吸汗速乾、ストレッチ、ノーアイロン、透け防止、防汚 バスト(cm)100 素材フルダルトリコット ポリエステル100% 色番20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする