長袖スタンドカラーフリルブラウス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12044211 品番 HCB4121
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

素材力が光る、スーパーノーアイロンブラウス。 首元フリルとスタンドカラーが洗練された印象の長袖ブラウス。

ピンク サイズ(号)5 肩幅(cm)38 袖丈(cm)56 着丈(cm)63 機能吸汗速乾、ストレッチ、ノーアイロン、透け防止、防汚 バスト(cm)90 素材フルダルトリコット ポリエステル100% 色番38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする