※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BF-606 【加工可】BF-606 ボディファイン ツータックワークパンツ (春夏用) アルトコーポレーション 12044585 BF-606 【加工可】BF-606 ボディファイン ツータックワークパンツ (春夏用) アルトコーポレーション 12044585

【加工可】BF-606 ボディファイン ツータックワークパンツ (春夏用)

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 裾上げ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12044585 品番 BF-606
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790

ソフトタッチで、縮みにくい。
シワになりにくい。
形が崩れにくい!
洗濯をくり返しても丈夫です。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
スティールブルー 股下(cm)78 ウエスト(cm)73 種別ツータックパンツ サイズ73 シリーズボディファインBF-600シリーズ 混率(%)綿100 対応シーズン春夏 生地バーバリー(クラボウ国内素材) 色番1 裾上げ サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08463165
2013-08-06
用途:
建築業の作業着
建設業・工事業

使用は薄地で着やすいのですがグレーの色合いが少し気に入りません。
最近グレーの作業着をメーカーも減らしているようで、今迄着ていた色がなくなってしまったので、良く探しているのですがなかなか気に入ったのがありません。
価格は仕入れている所よりも幾分お高いようです。

対象商品:
12044603
2017-08-09
用途:
室内の製造作業
ロッケイプ・アスター 様 (製造業)

1回の洗濯で縫い目の部分がひどく収縮しまして2度と穿けない
状態です。こんな粗悪の製品は販売をしてはいけないと思います。

対象商品:
08463007
2013-06-21
用途:
板金加工・溶接
ナカムラプロセス 様 (製造業)

洗濯の後サイドの糸がつる。ひっぱって干していますが 縮んでしまう
股上が長いのでずり落ちる。

対象商品:
12044917
2016-05-06
用途:
鉄工所の作業服

ウエストサイズ88(裾上げ含む)を2週間後に再度購入。明らかにサイズが一回り小さかったため返品交換を希望。メーカーの回答は間違いないという事でした。検査方法・測定結果等根拠を示すものがなく、購入者はメーカーとの取引ではなくモノタロウ様を信用して購入していただけに残念でした。販売元モノタロウ様も確認する必要があるのではないでしょうか?他の方も同じ内容があったため改善されていないのでは?

2人が参考にしています
対象商品:
08463497
2012-07-20
用途:
現場調査

丈夫な作り。もう少し太もも部分にゆとりがほしい。

対象商品:
08463271
2011-07-18
用途:
作業着

ひどいの一言、ホントに綿100%??、縫製の方法は?、製品の検査はやってるの? ネット購入を反省してます。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする