長袖ブラウス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード12045525 品番HCB8600
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

透けにくい防透糸を使用した、ふんわりやわらかな肌触り 清潔感漂うリボン付き綿混長袖ブラウス。

ピンク サイズ(号)23 肩幅(cm)47 袖丈(cm)58 着丈(cm)63 機能透け防止、UVカット バスト(cm)136 素材ファインビエラ ポリエステル85%・綿15% 色番38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする