防災非常用蓄電池 軽量小型400Wh

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12045576 品番PR-HUG-400A
参考基準価格(税別)¥150,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

プライム・スター株式会社は、平成31年3月15日、一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会様より最優秀レジリエンス賞を受賞致しました。
「第5回ジャパン・レジリエンス・アワード(強靭化大賞)」
【最優秀賞受賞製品】HUG-400A (普及版ポータブル非常用蓄電池)
大容量リチウムイオンバッテリー【HUG-400A】
小型で軽量ながら実用性に優れ、もしもの時のために備える事が出来る蓄電池。
AC電源、ソーラーパネルから充電も可能で使い方も簡単。
スマートフォン、タブレット、ノートパソコンや液晶テレビ等、様々な電化製品・電子機器に使用でき、非常時の不安を解消します。

付属品
AC充電アダプター ・ACケーブル・ソーラーパネル
充電ケーブルコネクター・説明書
入力電圧(V)AC100〜240(アダプタ)/ソーラーパネル RoHS指令(10物質対応)対応 質量(kg)5.3 幅(mm)233 高さ(mm)284 使用温度範囲(℃)0〜40 奥行(mm)148 定格出力(W)300 バッテリーリチウムイオン電池 充電時間(時間)7 波形50/60Hz (正弦波) 保管温度範囲(℃)0〜40 バッテリー容量(Wh)390 入力ポートAC100〜240V(アダプター)・ソーラーパネル 出力ポートAC100V、2ポート/USB(MAX 3.5A) x 6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする