質量(g)280
バッテリー容量(mAh)4000(14.8Wh)
電源専用充電池
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーLi-ion
連続点灯時間(時間)LED弱モード: 80、LED中モード: 12、LED強モード: 6、SOS信号モード: 50、虫よけ灯モード: 6、懐中電灯モード: 6
寸法(mm)35×35×242
バッテリー電圧(V)3.7
色温度(K)6000
動作温度範囲(℃)0〜40(保証)
入力DC5V/1A
機能LEDライト/防水/携帯電話充電可
充電時間(時間)〜3
出力(W)DC5V/2.4A
全光束(Lm)200
最大消費電力(W)2