電圧(V)DC14.8
出力電流(A)【DC12V】9、【USB5V】3、【Type-C PD】(5/9/12/15V)3・(20V)2.25
蓄電池容量(Wh)1200
歪率(%)<5
入力【ACアダプタ】42V/160W※充電時間9時間、【太陽光】DC16〜60V/500W※充電時間5時間(300W時)/10A
電力(W)【出力】1000(最大2000)
出力電圧(V)【AC】AC110、【DC12V】12.2(±1)、【USB5V】5±3、【Type-C PD】5〜20
防水保護等級IP21
寸法(mm)293.5×165.4×364.7
出力周波数(Hz)50/60
質量(kg)12.6
使用温湿度範囲0〜40℃/10〜90%
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【Power factor】1、【最大オーバーロード】1000W<ロード<1200W(2分)・1200W<ロード(1秒)、【無負荷ロス】<20W、【最大効率】88%、【MPPT】99.5%、【効率】>88%、【太陽光充電モード】MPPT、【電池セルブランド】LG