太陽光パネル EJSTSP200

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12045838 品番EJSTSP200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,000

出力アップの新モデル
もしもの時に充電時間を短縮
持ち運びに便利な折り畳み式
雨の浸透を防ぐ高防水性
オプションケーブルで多彩な接続が可能です
二つ折りでコンパクト
薄いので保管や持ち運びにも便利

RoHS指令(10物質対応)対応 短絡電流(A)2.89 付属品携帯用収納バッグ、延長ケーブル3m×4本 最大出力(W)200 寸法(mm)840×1350×20(広げた時)、840×975×40(収納時) 質量(kg)約6 最大電流(A)2.63 開放電圧(V)89.68 仕様【セル】単結晶セル

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする