色ネイビー
サイズSS
仕様携帯電話ポケット付き
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖シャツ
シリーズエコ8000シリーズ
エコマーク認定認定
胸囲(cm)98
混率(%)ポリエステル65、綿35(ペットボトル再生ポリエステル55)
肩幅(cm)42
袖丈(cm)54
着丈(cm)70
対応シーズン年間
首廻り(cm)36.5
生地ユニエコロ制電ストレッチバーバリー
色番100
名入れ可
袖丈長袖
エコマーク認定番号19 103 079
サービス分類名入れ