【加工可】8001 長袖シャツ(年間用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12047254 品番 8001
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

伸縮性に優れたライトストレッチ素材で動きやすく、快適。
リサイクル繊維で、環境に優しいエコシリーズ。
ユニチカ製の素材で、裏側に導電性繊維「メガ3」を採用。
JIS対応T8118の帯電防止作業服。
丸洗いOK!で使いやすい。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズL 仕様携帯電話ポケット付き 種別長袖シャツ シリーズエコ8000シリーズ エコマーク認定認定 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル65、綿35(ペットボトル再生ポリエステル55) 肩幅(cm)48 袖丈(cm)59 着丈(cm)76 対応シーズン年間 首廻り(cm)41 生地ユニエコロ制電ストレッチバーバリー 色番100 名入れ 袖丈長袖 エコマーク認定番号19 103 079 サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12047297
2018-03-26
用途:
軽作業時

しっかりとした作りで、着心地もいいです。
ボタンが外れにくい。いい部分であるが、改良の希望。

対象商品:
08972241
2022-06-07
用途:
年間作業時
くまの木里山応援団 様

年間を通じて着ることができる。また生地が厚めなので、やぶの中でも作業がしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする