カーペットタイル TS-7000 typeC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(16枚) 注文コード12047649 品番TSC-342
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

重なり合った若葉の隙間から差し込む木漏れ日を表現。
オフィス、ホテル、公共施設などさまざまな場所にフィットするデザインと品質を備えたカーペットタイルのスタンダードシリーズです。

材質パイル/ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 寸法(mm)500×500 機能制電・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品 パイル長(mm)High4.5/Middle3.5/Low2.5 パイル密度ステッチ数値:13.5ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージ グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする