タピス クラフトチェック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12枚) 注文コード12048270 品番TZ-09-665
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

オーソドックスなチェック柄が、遊びゴコロある空間を演出。
変わりつつあるオフィスでのコミュニケーションを豊かにするために生まれたカーペットタイルです。
オーソドックスなチェック柄は遊び心のある空間演出にもマッチします。
TZ09-661〜664はベーシックカラー。
TZ09-665〜668はベーシックカラーをベースにカラフルな色彩を加えたパターンです。

材質パイル/原着ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 厚さ(mm)9 寸法(mm)500×500 機能制電・原着糸・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品 パイル長(mm)High6.0/Middle4.0/Low2.5 適応下地モルタル/コンクリート/二重床 パイル密度ステッチ数値:12.8ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージ グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする