TZ-07-622 タピス ストーンフェイス タジマ(田島ルーフィング) 12048315

タピス ストーンフェイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(12枚)注文コード12048315品番TZ-07-622
参考基準価格(税別)¥32,700販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

石特有の自然な凹凸感と色調をキメ細やかに表現。
変わりつつあるオフィスでのコミュニケーションを豊かにするために生まれたカーペットタイルです。
石特有のナチュラルな凹凸感と色調をきめ細やかに表現しました。
プランクサイズを採用し、多彩な貼り方が可能です。

材質パイル/原着ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)厚さ(mm)8寸法(mm)500×500機能制電・原着糸・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品パイル長(mm)High5.0~Low2.5適応下地モルタル/コンクリート/二重床パイル密度ステッチ数値:11.0ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージグリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする