タピス プレイフルデジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12枚) 注文コード12048358 品番TZ-06-603
参考基準価格(税別)¥32,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

自然とデジタルが融合したハイブリッドデザイン。
変わりつつあるオフィスでのコミュニケーションを豊かにするために生まれたカーペットタイルです。
ナチュラルとデジタルを融合させたハイブリッドなイメージのデザインです。
プランクサイズを採用し、多彩な貼り方が可能です。

材質パイル/原着ナイロンF+スペースダイナイロンF、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング) 厚さ(mm)8.5 寸法(mm)500×500 機能制電・原着糸・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品 パイル長(mm)High5.5〜Low2.5 適応下地モルタル/コンクリート/二重床 パイル密度ステッチ数値:13.0ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージ グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする