タジマ(田島ルーフィング)
タジマ(田島ルーフィング)の 内装資材
タジマ(田島ルーフィング)の カーペット・フロア
タジマ(田島ルーフィング)の タイルカーペット
タピス ネブラU
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(8枚)
注文コード
12048604
品番
TZ-01-501
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
雲海のゆらめきを色の重なりとグラデーションで表現。製法を刷新。
TAJIMAの中高級カーペットタイルを代表するフラッグシップモデルです。
製法を一新し、よりクリアなデザインに生まれ変わりました。
材質
パイル/原着ナイロンF100%、バッキング/特殊PVC+ガラス不織布
厚さ(mm)
11
寸法(mm)
500×500
機能
制電・原着糸・防汚加工・軽量化・防炎・工場内リサイクル・VOC対策品
パイル長(mm)
High6.5〜Low2.5
適応下地
モルタル/コンクリート/二重床
パイル密度
ステッチ数値:14.5ステッチ、ゲージ値: 1/10ゲージ
グリーン購入法
適合
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません