パーマリュームEM t2mm プレーン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(4m) 注文コード12048674 品番8030M
参考基準価格(税別)¥21,840 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は内容量など108種類から選べます 他の種類を見る

機能性に優れる汎用シートがノーワックスメンテナンス品に。低光沢&抗菌仕様。
ノーワックスメンテナンス対応のため、日常のメンテナンスだけで長期にわたり、美観を維持します。
特殊UVコーティングによる美観維持性能や抗菌性能を備えるうえ、表層がマットな質感となっています。
プレーンは使う場所を選ばない、お選びいただきやすいカラーがそろっています。

材質複層ビニル床シートFS 幅(mm)1820 厚さ(mm)2 長さ(m)4 機能抗菌・NO WAX・再生ビニル使用・工場内リサイクル・VOC対策品 グリーン購入法適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする