アイトス
アイトスの 飲食・食品工業用ウェア
アイトスの 食品工業向け
アイトスの トップス 食品工業向け
半袖衛生コート(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12049777
品番
HH1002
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
通気性と清涼感ある肌触りが特徴の快適素材シャミラントロを使用。 SEK基準 制菌加工(一般用途)
色
サックス
サイズ
5L
胸廻(cm)
136
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
68
機能
帯電防止(ルアナ糸使用)、涼感性、制菌性(マックスペック(R))
素材
シャミラントロ ポリエステル80%・綿20%
色番
7