8013 【加工可】8013 長袖ブルゾン(秋冬用) アルトコーポレーション 12049887 8013 【加工可】8013 長袖ブルゾン(秋冬用) アルトコーポレーション 12049887 8013 【加工可】8013 長袖ブルゾン(秋冬用) アルトコーポレーション 12049887 8013 【加工可】8013 長袖ブルゾン(秋冬用) アルトコーポレーション 12049887

【加工可】8013 長袖ブルゾン(秋冬用)

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 名入れ可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12049887 品番 8013
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

伸縮性に優れたライトストレッチ素材で動きやすく、快適。
リサイクル繊維で、環境に優しいエコシリーズ。
ユニチカ製の素材で、裏側に導電性繊維「メガ3」を採用。
JIS対応T8118の帯電防止作業服。
丸洗いOK!で使いやすい。

仕様
前立て裏にエコマーク
携帯電話ポケット付き
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズM 種別長袖ブルゾン シリーズエコ8000シリーズ エコマーク認定認定 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル65、綿35(ペットボトル再生ポリエステル55) 肩幅(cm)50 袖丈(cm)56 着丈(cm)64 対応シーズン秋冬 生地ユニエコロ制電ストレッチツイル 色番100 名入れ エコマーク認定番号19 103 079 サービス分類名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08969773
2015-02-10
用途:
一般作業
有限会社タイノス 様

生地がしっかりしていて着心地がいい。
各ポケットの作りも良く、物が落ちにくく収まりもいい。
優秀だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
12049905
2022-11-04
用途:
営業
有限会社日本ストレッチシステム 様

毎年、購入している商品です。ネームも入れて緊張感をもって営業にあたっています。

対象商品:
12049887
2017-11-13
用途:
印刷業

秋冬用の割には生地が薄く帽子と襟がすれて襟元に帽子のカスがくっつく。

2人が参考にしています
対象商品:
08969852
2013-12-17
用途:
事務業務及び倉庫管理

生地が厚く、丈夫である。また、気心地が非常に良い。
 ネーム(名前等)を、内側に表示できたら、非常に良い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする