アイトス
アイトスの バッグ・キャップ
アイトスの キャップ
アイトスの コック帽
コック山高帽
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12050276
品番
HH4327
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
LL
素材
細布 綿100%
頭囲(cm)
60
色番
1
山高さ(mm)
270
マチ(cm)
12