アイトス
アイトスの エプロン
アイトスの 作業用エプロン
ロングエプロン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
グリーン
注文コード
12050879
品番
HS2500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
適度なストレッチ性、ベーシックなロング丈エプロン。
色
グリーン
サイズ
フリー
機能
帯電防止、ストレッチ、撥水
裾幅(cm)
77
素材
ストレッチギャバ ポリエステル100%
身幅(cm)
101
色番
5
前中心丈(cm)
90