アイトス
アイトスの エプロン
アイトスの 作業用エプロン
ロングエプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12050888
品番
HS2500
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
適度なストレッチ性、ベーシックなロング丈エプロン。
色
ネイビー
サイズ
フリー
機能
帯電防止、ストレッチ、撥水
裾幅(cm)
77
素材
ストレッチギャバ ポリエステル100%
身幅(cm)
101
色番
8
前中心丈(cm)
90