ショートエプロン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 グレー 注文コード12051150 品番HS2504
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はなど13種類から選べます 他の種類を見る

適度なストレッチ性、ベーシックなショート丈エプロン。

グレー サイズフリー 機能帯電防止、ストレッチ、撥水 裾幅(cm)57 素材ストレッチギャバ ポリエステル100% 身幅(cm)75 色番4 前中心丈(cm)44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする