アイトス
アイトスの エプロン
アイトスの 作業用エプロン
ショートエプロン
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12051168
品番
HS2504
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
適度なストレッチ性、ベーシックなショート丈エプロン。
色
ネイビー
サイズ
フリー
機能
帯電防止、ストレッチ、撥水
裾幅(cm)
57
素材
ストレッチギャバ ポリエステル100%
身幅(cm)
75
色番
8
前中心丈(cm)
44