アイトス
アイトスの エプロン
アイトスの 作業用エプロン
ショートエプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12051220
品番
HS2504
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
適度なストレッチ性、ベーシックなショート丈エプロン。
色
イエロー
サイズ
フリー
機能
帯電防止、ストレッチ、撥水
裾幅(cm)
57
素材
ストレッチギャバ ポリエステル100%
身幅(cm)
75
色番
19
前中心丈(cm)
44