アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの 立配管金具
アカギの 化粧ネジ足
ステン化粧ねじ足
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12051867
品番
A10396-0675
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
寸法H(mm)
80
寸法(mm)
32×80H(カシメ)
幅(mm)
32
寸法D(Φ×mm)
10×38
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
立バンド用のねじ込み式取付足
材質
SUS304
注意
※SUS304製。化粧座金は本体に溶接されている為、取外しできません。