液晶式自動遮光カートリッジ デジメタルライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 遮光度遮光前:#2.5 遮光後:#10 注文コード12052190 品番DGM-10L
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は遮光度2種類から選べます 他の種類を見る

SUZUKID自動遮光カートリッジに熱にも強いステンレスボディの【デジメタル】シリーズが新登場しました。
便利な調整ボタンにより様々な作業条件への対応が可能となりました。
JIS規格サイズの遮光プレートを使用可能な手持面/ヘルメット面に取付可能です。更にボタン式採用により、開閉式タイプへも取付可能です。
ブルーフィルタを採用し、溶接作業時はモチロン、作業前後も鮮明な視界を実現。※見え方には個人差があります。
照明等に反応しづらくなる外部光干渉防止機能付きです。

遮光度遮光前:#2.5 遮光後:#10 感度調整7段階調整 戻り速度(秒)0.06〜1.0(7段階調整) 遮光フィルタ:青 視界範囲(mm)96×34 電源ソーラーパネル+リチウム電池(CR1025×2個) 機能戻り速度【オートモード】機能 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)108×5×50.8 本体質量(g)60 対応P-2/P-3/P-189/P-463/P-796〜P-799/P-890/P-896〜P-899/P-901〜P-904 セット内容テスト用リチウム電池、外側カバープレート、内側カバープレート 用途MMA/MIG/MAG/TIG/切断/研磨。 仕様電池残量表示モード
関連資料:(7.26MB)

商品説明動画

デジメタルライト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12052199
2024-09-16
用途:
半自動溶接作業
建設業・工事業

凄く偏光の感度が悪いです。
普通に目潰しくらいます。
交換用のボタン電池が6個付いていますが速攻でなくなります。
そして実使用6ヶ月で変更しなくなりました。
正直言って買うんじゃ無かった。
以前モノタロウブランドの自動偏光ガラスを使用していましたが
アレがコスパ的に最高でした。最低でも1年は持ちましたから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする